画像準備中

ロータリージョイント RX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径M22×1.5×Rc1/2 仕様単式ネジ取付式 注文コード46945507 品番RXE1315RH
参考基準価格(税別)¥27,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は管接続口径・仕様など144種類から選べます 他の種類を見る
材質黄銅 仕様単式ネジ取付式 形状ロータリージョイント 最高回転数(min-1[r.p.m])3500 管接続口径M22×1.5×Rc1/2 最高使用圧力(MPa)2.25 最高温度(℃)100 適合流体水・温水・油・空気・ガス 接続ねじ種類M×Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする