RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO 結束バンド
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
幅(mm)
3.6
注文コード
46946166
品番
178-9498
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
この商品は
幅・内容量
など
228
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
長さ:150mm
幅:3.6 mm
色:ナチュラル
材質:PE
タイプ:ダブルヘッドノットタイ
量:100
最大バンドル直径:38mm
材質
PE
長さ(mm)
150
幅(mm)
3.6
色
ナチュラル
タイプ
ダブルヘッドノットタイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
38