仕様
長さ:200mm
幅:4.6 mm
色:メタリック
材質:316 ステンレス鋼
タイプ:ジグザグ
量:100
動作温度 Min:-80℃
動作温度 Max:+540℃
引張り強さ:436.1N
最大バンドル直径:50mm
燃焼挙動:難燃性
基準適合:ABS、DNV、Lloyd's、UL
ABS、DNV、Lloyd's Register. ジグザグ形のステンレススチールケーブルタイ. 316ステンレススチール製ジグザグ形ボールロックケーブルタイ。これらのケーブルタイは、ローラーボールヘッド付きのセルフロック式であるため、すばやく簡単に締め付けることができます。ジグザグ形設計により、表面での取り付け張力が維持され、動いたり滑ったりし難くなります。これらのタイは、配管作業、足場、IDマーカーやプレートの固定などの用途に最適です。
動作温度(℃)
-80
〜+540
材質316 ステンレス鋼
長さ(mm)200
幅(mm)4.6
色メタリック
タイプジグザグ
規格ABS、DNV、Lloyd's、UL
引張強度(N)436.1
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼挙動難燃性
最大バンドル直径(Φmm)50