※RXE形
昭和技研工業
昭和技研工業の 高圧用管継手
昭和技研工業の 高圧用ロータリージョイント
ロータリージョイント RXE (単式ネジ取付式)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
NPT2×NPT2
注文コード
46946812
品番
RXE1650LH
参考基準価格(税別)
¥99,300
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅
形状
ロータリージョイント
質量(kg)
6.5
管接続口径
NPT2×NPT2
最高使用圧力(MPa)
1.18
接続ねじ種類
NPT×NPT