RXE1680RH ロータリージョイント RXE (単式ネジ取付式) 昭和技研工業 46946864

※RXE形

RXE1680RH ロータリージョイント RXE (単式ネジ取付式) 昭和技研工業 46946864
RXE1680RH ロータリージョイント RXE (単式ネジ取付式) 昭和技研工業 46946864
RXE1680RH ロータリージョイント RXE (単式ネジ取付式) 昭和技研工業 46946864

ロータリージョイント RXE (単式ネジ取付式)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個管接続口径NPT3×NPT3注文コード46946864品番RXE1680RH
参考基準価格(税別)¥215,100販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
材質黄銅形状ロータリージョイント質量(kg)12管接続口径NPT3×NPT3最高使用圧力(MPa)1.18接続ねじ種類NPT×NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする