昭和技研工業
昭和技研工業の 高圧用管継手
昭和技研工業の 高圧用ロータリージョイント
ロータリージョイント RXE (複式内管固定ネジ取付式)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
M22×1.5×Rc1/2
注文コード
46946882
品番
RXE3315RH
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅
形状
ロータリージョイント
管接続口径
M22×1.5×Rc1/2
最高使用圧力(MPa)
2.25
接続ねじ種類
M×Rc