※RXE
昭和技研工業
昭和技研工業の 高圧用管継手
昭和技研工業の 高圧用ロータリージョイント
ロータリージョイント RXE (複式内管固定ネジ取付式)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
NPT2 1/2×NPT2
注文コード
46946961
品番
RXE3665RH
参考基準価格(税別)
¥176,200
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅
形状
ロータリージョイント
質量(kg)
9.6
管接続口径
NPT2 1/2×NPT2
最高使用圧力(MPa)
1.18
接続ねじ種類
NPT×NPT