※RXE

RXE3680LH ロータリージョイント RXE (複式内管固定ネジ取付式) 昭和技研工業 46946977 RXE3680LH ロータリージョイント RXE (複式内管固定ネジ取付式) 昭和技研工業 46946977 RXE3680LH ロータリージョイント RXE (複式内管固定ネジ取付式) 昭和技研工業 46946977

ロータリージョイント RXE (複式内管固定ネジ取付式)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径NPT3×NPT1 1/2 注文コード46946977 品番RXE3680LH
参考基準価格(税別)¥224,700 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は管接続口径など12種類から選べます 他の種類を見る
材質黄銅 形状ロータリージョイント 質量(kg)11.6 管接続口径NPT3×NPT1 1/2 最高使用圧力(MPa)1.18 接続ねじ種類NPT×NPT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする