昭和技研工業
昭和技研工業の 高圧用管継手
昭和技研工業の 高圧用ロータリージョイント
ロータリージョイント RXH (単式ネジ取付式)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
M16×1.5×Rc3/8
注文コード
46947004
品番
RXH1310RH
参考基準価格(税別)
¥27,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
黄銅
形状
ロータリージョイント
管接続口径
M16×1.5×Rc3/8
最高使用圧力(MPa)
2.25
接続ねじ種類
M×Rc