画像準備中

ロータリージョイント RXH (複式内管固定ネジ取付式)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径M22×1.5×Rc1/2 注文コード46947074 品番RXH3315LH
参考基準価格(税別)¥33,300 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は管接続口径6種類から選べます 他の種類を見る
材質黄銅 形状ロータリージョイント 管接続口径M22×1.5×Rc1/2 最高使用圧力(MPa)2.25 接続ねじ種類M×Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする