RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
RS PRO 結束バンド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
幅(mm)
4.8
注文コード
46947103
品番
178-9490
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
幅・内容量
など
228
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
長さ:300mm
幅:4.8 mm
色:ナチュラル
材質:ナイロン 66
タイプ:ケーブルタイ
量:100
燃焼挙動:自消性
基準適合:UL
材質
ナイロン 66
長さ(mm)
300
幅(mm)
4.8
色
ナチュラル
タイプ
ケーブルタイ
規格
UL
RoHS指令(10物質対応)
対応
燃焼挙動
自消性