仕様
長さ:300mm
幅:7 mm
色:黒
材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール
タイプ:はしご
量:100
動作温度 Min:-80℃
動作温度 Max:+150℃
引張り強さ:436.1N
最大バンドル直径:95mm
燃焼挙動:難燃性、ハロゲンフリー
基準適合:ABS、DNV、Lloyd's、UL
ABS、DNV、Lloyd's Register、IEC62275、UL-1565. RS PROラダータイプフレキシブルステンレススチール結束バンド. これらのRS PROラダータイプ結束バンドは、グレード316ステンレススチール製です。これらの金属ケーブルタイは、標準的なステンレス鋼ケーブルタイより柔軟性に優れた構造になっています。ラダー結束バンドは、独特の設計と構造により、極めて高強度を必要とする用途に最適です。これらの結束バンドは、過酷な環境や熱のある場所など、ナイロン66結束バンドが適さない場合に最適です。 使用されているステンレススチールは、化学薬品や塩分による損傷に対して優れた耐性を備え、過酷な環境に適しています。黒色のポリエステルコーティングを施すことにより、ステンレススチールの取扱特性が向上し、擦過する可能性を低減させます。また、ほとんどのケーブルシースの色に調和します。この製品には次のモデルがあります。 121-618 121-618 シルバー、コーティングなし 121-624 121-624 シルバー、コーティングなし 121-630 121-630 シルバー、コーティングなし 121-646 121-646 シルバー、コーティングなし 121-652: 121-652: ブラックポリエステル エポキシコーティング 121-668: 121-668: ブラックポリエステル エポキシコーティング 121-674: 121-674: ブラックポリエステル エポキシコーティング ステンレススチール製で、摩耗、腐食、電磁波、天候、極端な温度に対する耐性に優れています。このケーブルタイは、耐荷重が大きいので、一般的なストラッピング用途に利用することができます。RS PROでは、お客様の要件に適合するさまざまなサイズと長さの製品を取り揃えています。. 特長と利点:. 解除不可ラダータイプ 腐食、電磁波、摩耗に対する耐性に優れており、屋内外で使用可能 特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 難燃性 薬品耐性優れ、非常に頑丈で耐久性が高い フレキシブル 結束物を傷めない滑らかな内面 すばやくしっかり取り付けられるセルフロック設計 ブラックポリエステル-エポキシコーティングあり なしを用意. 代表的用途:. 結束バンドは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。これらのステンレススチール結束バンドは、次のような産業でのヘビーデューティ用途に適しています。 石油及びガス 海上 化学薬品 保守 自動車 太陽光発電 造船 鉱業 防衛サービス. よくある質問 ステンレススチール製の結束バンドを使用する理由 ステンレススチール結束バンドは、過酷な環境や熱のある場所など、ナイロン66結束バンドが適さない場合に最適です。ステンレススチール製の結束バンドは、低電圧及び高電圧のケーブル管理に最適です。強度、振動、輻射、天候、腐食、温度などの条件が極めて過酷な用途に最適です。また、ステンレススチールは融点が高いため、耐火性も備えています。 結束バンドにはどのような種類がありますか? 結束バンドには、ヘビーデューティな金属製タイ、プラスチック製タイ、ベルクロストラップ形式のベルクロ結束バンドなど、さまざまな種類があります。主な種類は次のとおりです。 標準 リリース可能 取り付けヘッド付き プッシュマウント 粘着式 ダブルヘッド ステンレススチール 再利用可能
動作温度(℃)
-80
〜+150
材質ポリエステルコーティングしたステンレススチール
長さ(mm)300
幅(mm)7
色黒
タイプはしご
規格ABS、DNV、Lloyd's、UL
引張強度(N)436.1
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼挙動難燃性、ハロゲンフリー
最大バンドル直径(Φmm)95