画像準備中

ロータリージョイント S

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径M16×1.5×NPT3/8 仕様90°タイプ 単式ネジ取付 材質(パッキン)スタンダードシール 注文コード46947205 品番SXO-090RH
参考基準価格(税別)¥34,600 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は管接続口径・仕様・材質など52種類から選べます 他の種類を見る
形状ロータリージョイント 最高温度(℃)120 材質(パッキン)スタンダードシール 適合流体切削油・水・油 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 仕様90°タイプ 単式ネジ取付 管接続口径M16×1.5×NPT3/8 最高使用圧力(MPa)6.9 接続ねじ種類M×NPT

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする