RS PRO 結束バンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 幅(mm)7.6 注文コード46947216 品番233-196
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は幅・内容量など228種類から選べます 他の種類を見る
仕様
長さ:320mm
幅:7.6 mm
色:黒
材質:ナイロン 66
タイプ:ケーブルトレイ
量:100
動作温度 Min:-45℃
動作温度 Max:+85℃
引張り強さ:539N
燃焼挙動:難燃性
基準適合:RoHS対応、UL94V-2
ケーブルトレイタイ. 定格温度: -45 to +85 ℃ 難燃性等級UL94V-2. 製孔あきケーブルトレイ用に設計されている黒のナイロン6.6です。 この1ピース成形品は簡単に切り離すことができ、各部分をトレイの孔に通すことができます。 ケーブルトレイについては、代表品番 ; 123-579 123-579 を参照してください。
動作温度(℃)
-45
〜+85
材質ナイロン 66 長さ(mm)320 幅(mm)7.6 タイプケーブルトレイ 規格RoHS対応、UL94V-2 引張強度(N)539 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼挙動難燃性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする