仕様
長さ:330mm
幅:10 mm
色:黒
材質:316 ステンレス鋼
タイプ:リリース可能
量:100
紫外線抵抗力:あり
動作温度 Min:-80℃
動作温度 Max:+150℃
引張り強さ:850N
最大バンドル直径:95mm
燃焼挙動:難燃性
基準適合:ABS、DNV、Lloyd's、UL
ABS、DNV、Lloyd's Register、UL. RS PROリリース可能コーティングステンレススチール結束バンド. RS PROステンレススチールグレード316コーティングリリース可能結束バンドは、産業及び海洋環境向けに設計されています。これらの結束バンドは、過酷な環境や熱のある場所など、ナイロン66結束バンドが適さない場合に最適です。使用されているステンレススチールは、化学薬品や塩分による損傷に対して優れた耐性を備え、過酷な環境に適しています。黒色のポリエステルコーティングを施すことにより、ステンレススチールの取扱特性が向上し、擦過する可能性を低減させます。また、ほとんどのケーブルシースの色に調和します。特殊な工具を使用せずにこれらのタイを取り付けることができます。タイの端を2箇所の起こした耳に通してからループに通し、タイを引っ張った状態で維持します。ループの上部で折り重ね、2箇所の起こした耳の間を押し付けて固定します。 ステンレススチール製で、摩耗、腐食、電磁波、天候、極端な温度に対する耐性に優れています。このケーブルタイは、耐荷重が大きいので、一般的なストラッピング用途に利用することができます。RS PROでは、お客様の要件に適合するさまざまなサイズと長さの製品を取り揃えています。. 特長と利点:. 黒色ポリエステルコーティングしたステンレススチール 手で取り付け可能 リリース可能、再利用可能 複数回使える 腐食、電磁波、摩耗に対する耐性に優れており、屋内外で使用可能 特に危険性の高い環境における工業用機器向けに設計 難燃性 優れた薬品耐性を備える高い耐久性. 代表的用途:. 結束バンドは固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤを結束するために使用されます。これらのステンレススチール結束バンドは、次のような産業での使用に適しています。 石油及びガス 海上 化学薬品 保守 自動車 太陽光発電 造船 鉱業 防衛サービス. よくある質問 ステンレススチール製の結束バンドを使用する理由 ステンレススチール結束バンドは、過酷な環境や熱のある場所など、ナイロン66結束バンドが適さない場合に最適です。ステンレススチール製の結束バンドは、低電圧及び高電圧のケーブル管理に最適です。強度、振動、輻射、天候、腐食、温度などの条件が極めて過酷な用途に最適です。また、ステンレススチールは融点が高いため、耐火性も備えています。 結束バンドにはどのような種類がありますか? 結束バンドには、ヘビーデューティな金属製タイ、プラスチック製タイ、ベルクロストラップ形式のベルクロ結束バンドなど、さまざまな種類があります。主な種類は次のとおりです。 標準 リリース可能 取り付けヘッド付き プッシュマウント 粘着式 ダブルヘッド ステンレススチール 再利用可能
動作温度(℃)
-80
〜+150
材質316 ステンレス鋼
長さ(mm)330
幅(mm)10
色黒
タイプリリース可能
規格ABS、DNV、Lloyd's、UL
引張強度(N)850
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼挙動難燃性
最大バンドル直径(Φmm)95