仕様
長さ:360mm
幅:4.6 mm
色:メタリック
材質:ポリエステルコーティングしたステンレススチール
タイプ:ジグザグ
量:100
紫外線抵抗力:あり
動作温度 Min:-80℃
動作温度 Max:+150℃
引張り強さ:436.1N
最大バンドル直径:100mm
燃焼挙動:難燃性、ハロゲンフリー
基準適合:ABS、DNV、Lloyd's、UL
ABS、DNV、Lloyd's Register、UL. ジグザグ形コーティングステンレススチールケーブルタイ. 316ステンレススチール製ジグザグ形ボールロックケーブルタイ。 これらのケーブルタイは、ローラーボールヘッド付きのセルフロック式であるため、すばやく簡単に締め付けることができます。 ジグザグ形設計により、表面での取り付け張力が維持され、動いたり滑ったりし難くなります。 これらのタイは、配管作業、足場、IDマーカーやプレートの固定などの用途に最適です。. 用途. 石油 / ガス、海洋、化学薬品及びメンテナンスなどの産業に適しています。
動作温度(℃)
-80
〜+150
材質ポリエステルコーティングしたステンレススチール
長さ(mm)360
幅(mm)4.6
色メタリック
タイプジグザグ
規格ABS、DNV、Lloyd's、UL
引張強度(N)436.1
RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼挙動難燃性、ハロゲンフリー
最大バンドル直径(Φmm)100