昭和技研工業
昭和技研工業の 高圧用管継手
昭和技研工業の 高圧用ロータリージョイント
ロータリージョイント S
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
M16×1.5×NPT3/8
仕様
ストレートタイプ 単式ネジ取付
材質(パッキン)
スタンダードシール
注文コード
46947397
品番
SXO-180-2LH
参考基準価格(税別)
¥34,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・仕様・材質
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ロータリージョイント
最高温度(℃)
120
材質(パッキン)
スタンダードシール
適合流体
切削油・水・油
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
仕様
ストレートタイプ 単式ネジ取付
管接続口径
M16×1.5×NPT3/8
最高使用圧力(MPa)
6.9
接続ねじ種類
M×NPT