内容量1個仕様コネクタタイプ:E2000 to E2000マルチモード/シングル:マルチモード片面/両面:シンプレックス色:茶ハウジング材質:リン酸銅コネクタタイプA:E2000コネクタタイプB:E2000E2000アダプタ. 光ファイバアダプタは、2つのコネクタをかん合するのに使用します。通常、配電パネルや壁面ボックスに取り付けます。 E2000アダプタのコネクタとアダプタの両方に、レーザー光による目の損傷を防ぐためのシャッターが付いています。また、ラッチ付きレバー機構により、誤脱落を防止します。注文コード46948546品番536-7601