RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 光ファイバアダプタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コネクタタイプ:FC to ベアファイバマルチモード/シングル:マルチモード, シングルモードファイバサイズ:125μm挿入損失:0.01dBコネクタタイプA:FCコネクタタイプB:ベアファイバベアファイバアダプタ. 切断しただけでアセンブリ加工されていないファイバを接続するためのアダプタ SM / MM 125 μmファイバに適合 測定目的の接続や一時的な接続に最適
注文コード
46948555
品番
536-7976
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタタイプ:FC to ベアファイバ
マルチモード/シングル:マルチモード, シングルモード
ファイバサイズ:125μm
挿入損失:0.01dB
コネクタタイプA:FC
コネクタタイプB:ベアファイバ
ベアファイバアダプタ. 切断しただけでアセンブリ加工されていないファイバを接続するためのアダプタ SM / MM 125 μmファイバに適合 測定目的の接続や一時的な接続に最適
RoHS指令(10物質対応)
対応