RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 光ファイバアダプタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コネクタタイプ:LC to LCマルチモード/シングル:シングルモード色:青ハウジング材質:セラミックコネクタタイプA:LCコネクタタイプB:LCLCアダプタ. ラッチ付きレバーロック機構により、誤切断を防止 パフォーマンスを最適化する精密ハウジング
注文コード
46948589
品番
536-7960
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,279
販売価格(税別)
¥
3,890
この商品は
仕様・内容量
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタタイプ:LC to LC
マルチモード/シングル:シングルモード
色:青
ハウジング材質:セラミック
コネクタタイプA:LC
コネクタタイプB:LC
LCアダプタ. ラッチ付きレバーロック機構により、誤切断を防止 パフォーマンスを最適化する精密ハウジング
RoHS指令(10物質対応)
対応