RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 光ファイバアダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コネクタタイプ:MTRJ to MTRJマルチモード/シングル:マルチモード色:黒ハウジング材質:リン酸銅コネクタタイプA:MTJRコネクタタイプB:MTJRMT-RJアダプタ
注文コード
46948625
品番
536-7639
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタタイプ:MTRJ to MTRJ
マルチモード/シングル:マルチモード
色:黒
ハウジング材質:リン酸銅
コネクタタイプA:MTJR
コネクタタイプB:MTJR
MT-RJアダプタ
RoHS指令(10物質対応)
対応