RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 光ファイバアダプタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コネクタタイプ:SC to SCマルチモード/シングル:シングルモード片面/両面:デュプレックス色:緑ハウジング材質:セラミックコネクタタイプA:SCコネクタタイプB:SCSCアダプタ. 配電パネル又は壁面ボックス内で2つのコネクタを結束するために使用 セラミック製アライメントスリーブ 可聴ロック機構及び引っ張り防止設計
注文コード
46948643
品番
536-7550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタタイプ:SC to SC
マルチモード/シングル:シングルモード
片面/両面:デュプレックス
色:緑
ハウジング材質:セラミック
コネクタタイプA:SC
コネクタタイプB:SC
SCアダプタ. 配電パネル又は壁面ボックス内で2つのコネクタを結束するために使用 セラミック製アライメントスリーブ 可聴ロック機構及び引っ張り防止設計
RoHS指令(10物質対応)
対応