RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 光ファイバアダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コネクタタイプ:SC to SCマルチモード/シングル:マルチモード片面/両面:シンプレックス色:茶ハウジング材質:セラミックコネクタタイプA:SCコネクタタイプB:SCSCアダプタ. 配電パネル又は壁面ボックス内で2つのコネクタを結束するために使用 セラミック製アライメントスリーブ 可聴ロック機構及び引っ張り防止設計
注文コード
46948659
品番
536-7522
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタタイプ:SC to SC
マルチモード/シングル:マルチモード
片面/両面:シンプレックス
色:茶
ハウジング材質:セラミック
コネクタタイプA:SC
コネクタタイプB:SC
SCアダプタ. 配電パネル又は壁面ボックス内で2つのコネクタを結束するために使用 セラミック製アライメントスリーブ 可聴ロック機構及び引っ張り防止設計