RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 光ファイバアダプタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コネクタタイプ:ST to SCマルチモード/シングル:マルチモード, シングルモード片面/両面:デュプレックス色:青コネクタタイプA:STコネクタタイプB:SCST / SCデュプレックスアダプタ. ST / SCデュプレックスアダプタ プラスチックケース マルチモード及びシングルモード用のセラミックフェルール付き、又はマルチモード用のりん青銅フェルール付き スナップイン又はねじによる取り付け用
注文コード
46948695
品番
422-6032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタタイプ:ST to SC
マルチモード/シングル:マルチモード, シングルモード
片面/両面:デュプレックス
色:青
コネクタタイプA:ST
コネクタタイプB:SC
ST / SCデュプレックスアダプタ. ST / SCデュプレックスアダプタ プラスチックケース マルチモード及びシングルモード用のセラミックフェルール付き、又はマルチモード用のりん青銅フェルール付き スナップイン又はねじによる取り付け用
RoHS指令(10物質対応)
対応