RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 機構部品(電子部品)
RS PROの 基板用コネクタ
RS PRO 光ファイバアダプタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コネクタタイプ:ST to STマルチモード/シングル:マルチモード片面/両面:シンプレックス最大ケーブル径:7mm色:黒ハウジング材質:リン酸銅コネクタタイプA:STコネクタタイプB:STSTアダプタ. 配電パネル又は壁面ボックス内で2つのコネクタを結束するために使用 コネクタのフェルール部分を整列 りん青銅アライメントスリーブ
注文コード
46948704
品番
536-7768
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタタイプ:ST to ST
マルチモード/シングル:マルチモード
片面/両面:シンプレックス
最大ケーブル径:7mm
色:黒
ハウジング材質:リン酸銅
コネクタタイプA:ST
コネクタタイプB:ST
STアダプタ. 配電パネル又は壁面ボックス内で2つのコネクタを結束するために使用 コネクタのフェルール部分を整列 りん青銅アライメントスリーブ
RoHS指令(10物質対応)
対応