RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの ディスクリート
RS PRO 光ファイバセンサ, IP65
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ターミナルタイプ:M4電気的接続:ケーブルIP評価:IP65長さ:500mm基準適合:CE光ファイバアンプ. RSブランドの光ファイバアンプ、安定性インジケータ付き. 検知距離をキーで設定可能 明状態オン / 暗状態オンのオプション 出力を設定可、遅延なし又は100 msの遅延 緑のLEDインジケータは電源ステータスを示す 赤のLEDインジケータは出力ステータスを示す 埃防止用透明PCハウジング 逆極性、衝撃、過負荷、短絡保護
注文コード
46948756
品番
896-7285
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ターミナルタイプ:M4
電気的接続:ケーブル
IP評価:IP65
長さ:500mm
基準適合:CE
光ファイバアンプ. RSブランドの光ファイバアンプ、安定性インジケータ付き. 検知距離をキーで設定可能 明状態オン / 暗状態オンのオプション 出力を設定可、遅延なし又は100 msの遅延 緑のLEDインジケータは電源ステータスを示す 赤のLEDインジケータは出力ステータスを示す 埃防止用透明PCハウジング 逆極性、衝撃、過負荷、短絡保護
RoHS指令(10物質対応)
対応