内容量1個
仕様出力タイプ:NPN-NO、PNP-NC応答時間:<1 msライトソース:赤色LED電気的接続:PVCケーブルスイッチング周波数:50 HzIP評価:IP65ハウジング材質:ABS、PC電源電圧:12 → 24 V dc長さ:65mm幅:14.5mm取り付けタイプ:ケーブル光ファイバアンプ. RSブランドの光ファイバアンプ、安定性インジケータ付き. 検知距離をキーで設定可能 明状態オン / 暗状態オンのオプション 出力を設定可、遅延なし又は100 msの遅延 緑のLEDインジケータは電源ステータスを示す 赤のLEDインジケータは出力ステータスを示す 埃防止用透明PCハウジング 逆極性、衝撃、過負荷、短絡保護
注文コード46948774
品番896-7305