RS PRO 光電センサ バレル形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサーのスタイル:バレル形検出タイプ:バックグラウンドサプレッション検出範囲:1 → 140 mm出力タイプ:PNP-NO/NC電気的接続:4線ケーブル2 m最大DC電圧:30V光学技術:フォトトランジスタライトソース:LED , 赤色ライトIP評価:IP67電流 Max:100 mA応答時間:<=0.5 msハウジング材質:ニッケルめっき黄銅、PC基準適合:CE, E348498, NRKH7, RoHS対応, UL認定(NRKH)ブラケット. M18バレル光電センサ. 拡散(直接検出)型、回帰反射型、透過型を選択できるねじ山付き光電バレルセンサの経済的なシリーズです。これらのコンパクト(本体長さ60.5 mm)光電センサは、IP67等級の密閉ニッケルめっき黄銅ボディに収められ、CE認定を取得しており、ほとんどあらゆる産業用途に適合します。. 主要ブランドのM18光電センサのコスト効果の高い代替品 2色LED状態表示 拡散検出センサの感度を調整可能 位置合わせを支援する可視赤色光線 回帰反射型センサはリフレクタ付属 注文コード46949088 品番729-5107
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,227
販売価格(税別)
16,570
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:バレル形
検出タイプ:バックグラウンドサプレッション
検出範囲:1 → 140 mm
出力タイプ:PNP-NO/NC
電気的接続:4線ケーブル2 m
最大DC電圧:30V
光学技術:フォトトランジスタ
ライトソース:LED , 赤色ライト
IP評価:IP67
電流 Max:100 mA
応答時間:
<=0.5 ms
ハウジング材質:ニッケルめっき黄銅、PC
基準適合:CE, E348498, NRKH7, RoHS対応, UL認定(NRKH)
ブラケット. M18バレル光電センサ. 拡散(直接検出)型、回帰反射型、透過型を選択できるねじ山付き光電バレルセンサの経済的なシリーズです。これらのコンパクト(本体長さ60.5 mm)光電センサは、IP67等級の密閉ニッケルめっき黄銅ボディに収められ、CE認定を取得しており、ほとんどあらゆる産業用途に適合します。. 主要ブランドのM18光電センサのコスト効果の高い代替品 2色LED状態表示 拡散検出センサの感度を調整可能 位置合わせを支援する可視赤色光線 回帰反射型センサはリフレクタ付属
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする