曜日別特売
440-5639 RS PRO 光電センサ バレル形 RS PRO 46949097

RS PRO 光電センサ バレル形

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個仕様センサーのスタイル:バレル形検出タイプ:Diffuse検出範囲:100 mm出力タイプ:NPN及びPNP-NC/NO電気的接続:M12 Connector最大DC電圧:30V光学技術:フォトトランジスタライトソース:赤外線LEDIP評価:IP67電流 Max:100 mAハウジング材質:Nickel Plated Brass動作温度 Max:+70℃光学近接スイッチ、ニッケル / 黄銅. プラグイン(M12)コネクタ IP67等級で密閉されたニッケルめっき黄銅ハウジング 制御ワイヤからPNP NO / NC選択可能出力 LED出力ステータスインジケータ ティーチインボタン又は制御ワイヤでリモートから(拡散タイプのみ)検出距離を調整可能 逆極性保護、短絡保護 長さ: 66 mm (M12ロックナット付属)注文コード46949097品番440-5639
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,601
販売価格(税別)
16,910
仕様
センサーのスタイル:バレル形
検出タイプ:Diffuse
検出範囲:100 mm
出力タイプ:NPN及びPNP-NC/NO
電気的接続:M12 Connector
最大DC電圧:30V
光学技術:フォトトランジスタ
ライトソース:赤外線LED
IP評価:IP67
電流 Max:100 mA
ハウジング材質:Nickel Plated Brass
動作温度 Max:+70℃
光学近接スイッチ、ニッケル / 黄銅. プラグイン(M12)コネクタ IP67等級で密閉されたニッケルめっき黄銅ハウジング 制御ワイヤからPNP NO / NC選択可能出力 LED出力ステータスインジケータ ティーチインボタン又は制御ワイヤでリモートから(拡散タイプのみ)検出距離を調整可能 逆極性保護、短絡保護 長さ: 66 mm (M12ロックナット付属)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする