内容量1個仕様センサーのスタイル:バレル形検出タイプ:Retro-Reflective検出範囲:2 m出力タイプ:PNP電気的接続:M12 Connector最大DC電圧:30V光学技術:フォトトランジスタライトソース:LEDIP評価:IP67電流 Max:100 mAハウジング材質:Nickel Plated Brass動作温度 Min:-25℃光学近接スイッチ、ニッケル / 黄銅. プラグイン(M12)コネクタ IP67等級で密閉されたニッケルめっき黄銅ハウジング 制御ワイヤからPNP NO / NC選択可能出力 LED出力ステータスインジケータ ティーチインボタン又は制御ワイヤでリモートから(拡散タイプのみ)検出距離を調整可能 逆極性保護、短絡保護 長さ: 66 mm (M12ロックナット付属)注文コード46949106品番440-5623