RS PRO 光電センサ フォーク形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサーのスタイル:フォーク形検出タイプ:Through Beam (Fork)検出範囲:2 mm出力タイプ:PNP電気的接続:4線ケーブル2 m最大DC電圧:30V光学技術:フォトトランジスタライトソース:LEDIP評価:IP67電流 Max:100 mA応答時間:0.5 msハウジング材質:ABS動作温度 Max:+55℃ユニバーサルフォーク. 高 / 低ゲインの選別 多回転微調整 応答時間: 0.5 ms シートの重なりを検出する赤い光源 明状態オン / 暗状態オン選択可能 保護等級: IP67 注文コード46949158 品番377-8419
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:フォーク形
検出タイプ:Through Beam (Fork)
検出範囲:2 mm
出力タイプ:PNP
電気的接続:4線ケーブル2 m
最大DC電圧:30V
光学技術:フォトトランジスタ
ライトソース:LED
IP評価:IP67
電流 Max:100 mA
応答時間:0.5 ms
ハウジング材質:ABS
動作温度 Max:+55℃
ユニバーサルフォーク. 高 / 低ゲインの選別 多回転微調整 応答時間: 0.5 ms シートの重なりを検出する赤い光源 明状態オン / 暗状態オン選択可能 保護等級: IP67
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする