RS PRO 光電センサ フォーク形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサーのスタイル:フォーク形検出タイプ:スルービーム(フォーク)検出範囲:30 mm出力タイプ:NPN-NO/NC電気的接続:4線ケーブル2 m最大DC電圧:30V光学技術:LEDターミナルタイプ:配線済みライトソース:赤外線LEDIP評価:IP67電流 Max: 15 mA応答時間: 1 msハウジング材質:アルミ合金シリーズ:PU30U字型光電センサ. LEDインジケータ付きのスルービームU字型光電センサです。. 正確な位置決め 高速応答 逆極性及びサージ防止 ハウジング材質: PBT 保護等級: IP65 (IEC) 注文コード46949194 品番903-3939
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:フォーク形
検出タイプ:スルービーム(フォーク)
検出範囲:30 mm
出力タイプ:NPN-NO/NC
電気的接続:4線ケーブル2 m
最大DC電圧:30V
光学技術:LED
ターミナルタイプ:配線済み
ライトソース:赤外線LED
IP評価:IP67
電流 Max: 15 mA
応答時間: 1 ms
ハウジング材質:アルミ合金
シリーズ:PU30
U字型光電センサ. LEDインジケータ付きのスルービームU字型光電センサです。. 正確な位置決め 高速応答 逆極性及びサージ防止 ハウジング材質: PBT 保護等級: IP65 (IEC)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする