内容量1個
仕様センサーのスタイル:フォーク形 検出タイプ:スルービーム(フォーク) 検出範囲:7 mm 出力タイプ:PNP-NC 電気的接続:ケーブル 最大DC電圧:30V 光学技術:LED ターミナルタイプ:配線済み ライトソース:赤外線LED IP評価:IP64 電流 Max:15 mA 応答時間:<1 ms ハウジング材質:PBT 基準適合:CE、IEC U字型光電センサ. LEDインジケータ付きのスルービームU字型光電センサです。正確な位置決め 高速応答 逆極性及びサージ防止 ハウジング材質: PBT 保護等級: IP65 (IEC)
注文コード46949219
品番903-3945