内容量1個
仕様センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:逆反射型検出範囲:0.03 → 3 m出力タイプ:リレー電気的接続:4-Terminal Screw最大AC電圧:250V最大DC電圧:250V光学技術:LEDターミナルタイプ:ねじライトソース:LEDIP評価:IP66電流 Max:2 A応答時間:5 msハウジング材質:アクリル動作温度 Max:+55℃Optical Proximity, Sideways Looking. Two-part photo sensor rated to IP66 with LED status indication. Upper section contains optics and electronics, base section has terminal connections. The base section can remain in place when changing the sensor. Relay output, light ON/dark ON selectable 20mm cable gland and knockout IP66 Ingress protection rating
注文コード46949228
品番256-629