RS PRO 光電センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:再帰反射検出範囲:0.15 → 10 m出力タイプ:NPN電気的接続:ケーブル最大DC電圧:30V光学技術:フォトトランジスタライトソース:LED , 赤色ライトIP評価:IP67電流 Max:100 mA応答時間:2.5 msハウジング材質:ABS、PMMA基準適合:CE, E348498, NRKH7, RoHS対応, UL認定(NRKH)適合する取り付けブラケットについては、品番 ; 288-9833 288-9833 を参照してください。. ブロックスタイル(49 x 42 mm)光電センサ. 頑丈で経済的なブロックスタイルセンサシリーズは、拡散(直接検出)、再帰反射、スルービーム検出方式を採用しています。CE及びUL認定を受けたIP67保護等級の頑丈なボディに収められたこのコンパクトなセンサは、さまざまな産業製品の検出や一般的な検知作業に適しています。. トップブランドのブロックスタイルセンサよりコスト効果の高い代替品 拡散検知タイプは、ボタン1つでティーチインセットアップ デュアルLEDステータス表示 M12コネクタは、取り付けしやすいように回転可能 再帰反射型センサには反射板が付属 注文コード46949255 品番729-5154
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様17種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル:ブロック形
検出タイプ:再帰反射
検出範囲:0.15 → 10 m
出力タイプ:NPN
電気的接続:ケーブル
最大DC電圧:30V
光学技術:フォトトランジスタ
ライトソース:LED , 赤色ライト
IP評価:IP67
電流 Max:100 mA
応答時間:2.5 ms
ハウジング材質:ABS、PMMA
基準適合:CE, E348498, NRKH7, RoHS対応, UL認定(NRKH)
適合する取り付けブラケットについては、品番 ; 288-9833 288-9833 を参照してください。. ブロックスタイル(49 x 42 mm)光電センサ. 頑丈で経済的なブロックスタイルセンサシリーズは、拡散(直接検出)、再帰反射、スルービーム検出方式を採用しています。CE及びUL認定を受けたIP67保護等級の頑丈なボディに収められたこのコンパクトなセンサは、さまざまな産業製品の検出や一般的な検知作業に適しています。. トップブランドのブロックスタイルセンサよりコスト効果の高い代替品 拡散検知タイプは、ボタン1つでティーチインセットアップ デュアルLEDステータス表示 M12コネクタは、取り付けしやすいように回転可能 再帰反射型センサには反射板が付属
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする