曜日別特売
729-5157 RS PRO 光電センサ ブロック形 RS PRO 46949264

RS PRO 光電センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様センサーのスタイル:ブロック形
検出タイプ:再帰反射
検出範囲:0.15 → 10 m
出力タイプ:PNP
電気的接続:4ピンM12コネクタ
最大DC電圧:30V
光学技術:フォトトランジスタ
ライトソース:LED , 赤色ライト
IP評価:IP67
電流 Max:100 mA
応答時間:2.5 ms
ハウジング材質:ABS、PMMA
取り付けタイプ:フランジ取り付け

適合する取り付けブラケットについては、品番 ; 288-9833 288-9833 を参照してください。. ブロックスタイル(49 x 42 mm)光電センサ. 頑丈で経済的なブロックスタイルセンサシリーズは、拡散(直接検出)、再帰反射、スルービーム検出方式を採用しています。CE及びUL認定を受けたIP67保護等級の頑丈なボディに収められたこのコンパクトなセンサは、さまざまな産業製品の検出や一般的な検知作業に適しています。. トップブランドのブロックスタイルセンサよりコスト効果の高い代替品 拡散検知タイプは、ボタン1つでティーチインセットアップ デュアルLEDステータス表示 M12コネクタは、取り付けしやすいように回転可能 再帰反射型センサには反射板が付属
注文コード46949264品番729-5157
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,252
販売価格(税別)
19,320
仕様
センサーのスタイル:ブロック形
検出タイプ:再帰反射
検出範囲:0.15 → 10 m
出力タイプ:PNP
電気的接続:4ピンM12コネクタ
最大DC電圧:30V
光学技術:フォトトランジスタ
ライトソース:LED , 赤色ライト
IP評価:IP67
電流 Max:100 mA
応答時間:2.5 ms
ハウジング材質:ABS、PMMA
取り付けタイプ:フランジ取り付け
適合する取り付けブラケットについては、品番 ; 288-9833 288-9833 を参照してください。. ブロックスタイル(49 x 42 mm)光電センサ. 頑丈で経済的なブロックスタイルセンサシリーズは、拡散(直接検出)、再帰反射、スルービーム検出方式を採用しています。CE及びUL認定を受けたIP67保護等級の頑丈なボディに収められたこのコンパクトなセンサは、さまざまな産業製品の検出や一般的な検知作業に適しています。. トップブランドのブロックスタイルセンサよりコスト効果の高い代替品 拡散検知タイプは、ボタン1つでティーチインセットアップ デュアルLEDステータス表示 M12コネクタは、取り付けしやすいように回転可能 再帰反射型センサには反射板が付属
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする