内容量1個
仕様センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:拡散検出範囲:40 → 1000 mm出力タイプ:NPN電気的接続:4ピンM12コネクタ最大DC電圧:30V光学技術:フォトトランジスタライトソース:LED , 赤色ライトIP評価:IP67電流 Max:100 mA応答時間:<=2.5 msハウジング材質:ABS、PMMA基準適合:CE, E348498, NRKH7, RoHS対応, UL認定(NRKH)適合する取り付けブラケットについては、品番 ; 288-9833 288-9833 を参照してください。. ブロックスタイル(49 x 42 mm)光電センサ. 頑丈で経済的なブロックスタイルセンサシリーズは、拡散(直接検出)、再帰反射、スルービーム検出方式を採用しています。CE及びUL認定を受けたIP67保護等級の頑丈なボディに収められたこのコンパクトなセンサは、さまざまな産業製品の検出や一般的な検知作業に適しています。. トップブランドのブロックスタイルセンサよりコスト効果の高い代替品 拡散検知タイプは、ボタン1つでティーチインセットアップ デュアルLEDステータス表示 M12コネクタは、取り付けしやすいように回転可能 再帰反射型センサには反射板が付属
注文コード46949298
品番729-5135