内容量1個
仕様センサーのスタイル:ブロック形検出タイプ:バックグラウンドサプレッション検出範囲:5 → 250 mm出力タイプ:PNP電気的接続:ケーブル最大DC電圧:24V光学技術:LED , フォトトランジスタライトソース:赤色ライトIP評価:IP67電流 Max:100 mA応答時間:<625 μsハウジング材質:ABS、PC取り付けタイプ:フランジ取り付けブラケット。. ミニチュアブロックスタイル(31.5 x 21 mm)光電センサ. 拡散(直接検出)、再帰反射、スルービーム検出から選択できる、エコノミーシリーズ光電センサ。このコンパクトなセンサはCE認定されたIP67保護等級のABS / ポリカーボネートボディに納められ、スペースが限られたセンサ用途に最適です。. トップブランドのミニチュアセンサのコスト効果の高い代替品 標準の25.4 mm取り付け穴スペース(ブラケット付属) 拡散センサバージョンでは感度調節可能 デュアルLEDステータスインジケータ 視認性の高いライトスポットでアライメントが簡単 再帰反射型センサには反射板が付属
注文コード46949359
品番729-5189