商品レビューを投稿する内容量1個仕様センサーのスタイル:ブロック形
検出タイプ:再帰反射
検出範囲:7.2 m
出力タイプ:PNP
電気的接続:4ピンM8コネクタ
最大DC電圧:24V
光学技術:LED , フォトトランジスタ
ライトソース:赤色ライト
IP評価:IP67
電流 Max:100 mA
応答時間:
<625 μs
ハウジング材質:ABS、PC
動作温度 Max:+55℃
ブラケット。. ミニチュアブロックスタイル(31.5 x 21 mm)光電センサ. 拡散(直接検出)、再帰反射、スルービーム検出から選択できる、エコノミーシリーズ光電センサ。このコンパクトなセンサはCE認定されたIP67保護等級のABS / ポリカーボネートボディに納められ、スペースが限られたセンサ用途に最適です。. トップブランドのミニチュアセンサのコスト効果の高い代替品 標準の25.4 mm取り付け穴スペース(ブラケット付属) 拡散センサバージョンでは感度調節可能 デュアルLEDステータスインジケータ 視認性の高いライトスポットでアライメントが簡単 再帰反射型センサには反射板が付属注文コード46949368品番729-5195
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,820販売価格(税別)