RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 1005サイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10000個)
抵抗(kΩ)
1.78
種別
0402型抵抗器(200Ω→3.57kΩ)
注文コード
46949596
品番
716-8910
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
抵抗・種別
など
163
種類から選べます
他の種類を見る
信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
用途
通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
仕様
【テクノロジー】厚膜
種別
0402型抵抗器(200Ω→3.57kΩ)
長さ(mm)
1
寸法(mm)
1×0.5×0.35
高さ(mm)
0.35
奥行(mm)
0.5
シリーズ
RS
抵抗(kΩ)
1.78
定格電力(W)
0.063
材質(ケース)
酸化ルテニウム
許容差
±1%
温度係数
±100ppm/℃
ケース
0402
動作温度範囲(℃)
-55〜+155
終端スタイル
はんだパッド