用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
仕様【テクノロジー】厚膜
種別0402型抵抗器(3.6→66.5kΩ)
長さ(mm)1
寸法(mm)1×0.5×0.35
高さ(mm)0.35
奥行(mm)0.5
シリーズRS
抵抗(kΩ)12.4
定格電力(W)0.063
材質(ケース)酸化ルテニウム
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ケース0402
動作温度範囲(℃)-55〜+155
終端スタイルはんだパッド