RS PRO
RS PROの 電子部品(オンボード)
RS PROの 能動部品
RS PROの 集積回路(IC)
RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 2012サイズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5000個)
抵抗(Ω)
1.2
温度係数
±200ppm/℃
注文コード
46954049
品番
713-6705
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
抵抗・温度係数
など
327
種類から選べます
他の種類を見る
信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
ケース
0805
許容差
±5%
定格電力(W)
0.125
温度係数
±200ppm/℃
仕様
【テクノロジー】厚膜
寸法(mm)
2×1.25×0.5
長さ(mm)
2
奥行(mm)
1.25
高さ(mm)
0.5
動作温度範囲(℃)
-55〜+155
シリーズ
RS
終端スタイル
はんだパッド
種別
0805型抵抗器・5%(1→499Ω)
抵抗(Ω)
1.2
用途
通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
RoHS指令(10物質対応)
対応