※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WA-101R-05P スプレーガン アネスト岩田 46956637 WA-101R-05P スプレーガン アネスト岩田 46956637

スプレーガン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46956637 品番WA-101R-05P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,000
この商品はノズル口径・空気使用量・最高使用圧力など142種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番514-7522 質量(g)440 タイプ丸吹 取付口【塗料】G1/4 エアー取付口G1/4 ノズル径(Φmm)【汎用自動ガン】0.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46956637 WA-101R-05P 82631886 WIDER1A-05R 小型自動ガン アネスト岩田 小型自動ガン アネスト岩田 1丁 35,980 税込39,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする