※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WA-200-251P スプレーガン アネスト岩田 46956673 WA-200-251P スプレーガン アネスト岩田 46956673

スプレーガン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46956673 品番WA-200-251P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,000
この商品はノズル口径・空気使用量・最高使用圧力など142種類から選べます 他の種類を見る
仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番514-7565 質量(g)470 取付口【塗料】G3/8 エアー取付口G1/4 ノズル径(Φmm)【汎用自動ガン】2.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46956673 WA-200-251P 72978177 WIDER2A-25W1 画像準備中 大型自動ガン アネスト岩田 1丁 41,980 税込46,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする