用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
仕様【テクノロジー】厚膜
種別1206型抵抗器(500Ω→9.9kΩ)
長さ(mm)3.1
寸法(mm)3.1×1.55×0.55
高さ(mm)0.55
奥行(mm)1.55
シリーズRS
抵抗(kΩ)1.4
定格電力(W)0.25
許容差±1%
温度係数±100ppm/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
ケース1206
動作温度範囲(℃)-55〜+155
終端スタイルはんだパッド