※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アネスト岩田
アネスト岩田の 空圧補器
アネスト岩田の レギュレータ
減圧弁
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46957662
品番
AR-208BG
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
圧力計
圧力計付
排気機構
リリーフタイプ
管接続口径
Rc1
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
設定圧力範囲(MPa)
0.07〜0.83
空気流量(L/min)
10000
1次側最高圧力MPa(kgf/cm
2
)
2.06(21)
設定圧力単位
MPa
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません