曜日別特売
713-1198 RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 3216サイズ RS PRO 46958513

RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 3216サイズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(5000個)温度係数±200ppm/℃注文コード46958513品番713-1198
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。

用途
通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器
仕様【テクノロジー】厚膜種別1206型抵抗器・5%(1→91kΩ)長さ(mm)3.1寸法(mm)3.1×1.55×0.55高さ(mm)0.55奥行(mm)1.55シリーズRS定格電力(W)0.25抵抗(Ω)3.9材質(ケース)酸化ルテニウム許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応ケース1206動作温度範囲(℃)-55~+155終端スタイルはんだパッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする