ウレタンコード(グリーン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 断面径(Φmm)10 注文コード46959053 品番G-10-100M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥92,070
この商品は断面径など6種類から選べます 他の種類を見る

専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。
優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。
耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。
材質そのものは老化しません。

断面径(Φmm)10 用途軽伝動用 グリーン 直径(Φmm)10 タイプGタイプ(スタンダード・融着継手タイプ) 長さ(m)100
注意
※接合作業は換気に注意し、風通しの良いところで行って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする