※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウレタンコード(オレンジ) 長尺

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 46959193 品番 Y-6-100M
参考基準価格(税別)¥40,990 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。
優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。
耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。
材質そのものは老化しません。

用途
ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に
(軽搬送用)
軽搬送用
断面径(Φmm)6 オレンジ 直径(Φmm)6 タイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ) ベルト長さ(m)100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46959193
2018-07-17
用途:
機械の部品
製造業

100mの数は多すぎるので、10m位の単位で売って欲しい

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする