※NPS-3050C

エンドレス工具

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)(加工最大)50 寸法(mm)(打ち抜きフィンガー形状長さ×ピッチ)30×10mm 寸法H(mm)100 注文コード46959333 品番NPS-3050H1
参考基準価格(税別)¥136,620 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は幅・寸法・寸法Hなど14種類から選べます 他の種類を見る

突然の切断時復帰作業が簡単にできます。
機械分解作業、長期ラインストップ等の悩みを解消します。
フィンガーパンチャー:フィンガー継手を製作する工具です。
ホットプレス:所定の時間、温度、圧力をかけて、融着する工具です。接着剤は不要です。
クーリングプレス:加熱プレス後の冷却をする工具です。電源は不要です。

幅(mm)(加工最大)50 種別ホットプレス 厚さ(mm)(加工最大)2.0 寸法(mm)(打ち抜きフィンガー形状長さ×ピッチ)30×10mm 質量(kg)1.5 寸法L(mm)250 寸法H(mm)100 電源(V)100 温度(℃)〜200 寸法W(mm)84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする